Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Uhrenthermostat AP App-Bedienung, 0-10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1881817
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     RAMSES-816-BLE-2
EAN/GTIN:
     4003468810057
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Digitaler Uhrenthermostat mit externer Schaltbox und Wochenprogramm, Bedienung per App, Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und RAMSES BLE, keine Kommunikation über das Internet, Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom Smartphone oder Tablet aus, Relais-Schaltausgang an der Schaltbox, (potenzialfrei, 5 A) für Heizung EIN/AUS, Sonderfunktion Geräte-Reset, Relais schließt kurz für einstellbare Zeit in Sekunden, Modulationsausgang 0-10 V, eignet sich für Heizungen mit 0-10 V Modulationseingang und für Heizungen mit Geräte-Reset, Eingang bzw. Master-Reset, Erhöhter Bedienkomfort, kein Display am Gerät, veränderbare Grundprogramme, Programmierbare Schaltzeiten, Optimierungsfunktion, Frostschutz Farbe: weiß, Breite: 89 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 28 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: false, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Messbereich: 2...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Uhrentyp: Wochenuhr, Schutzart (IP): IP20, Kommunikationsprotokoll: sonstige, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Klasse des Temperaturreglers: IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,4 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: false, Schutzart (NEMA): 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: PI, Witterungsabhängige Regelung: false, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Ausführung Uhr: digital, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Überstundenschalter: true, Temperatur ablesbar: false, Optimierung: true, Anzahl der Schaltprogramme: 42, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,2...5 K, Sensor extern: false, Differenz verstellbar: true, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
RAMSES-816-BLE-2
Ident Code:
8169151
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,23*
€ 187,85*
Frei Haus
ab € 156,98*
€ 190,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,09*
€ 194,60*
Frei Haus
ab € 162,32*
€ 198,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,48*
€ 210,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.