Pyrobubbles® Premium, Big Bag 250 kg, für Verpackungsgruppe I, Stahlbehälter ideales Füllmittel zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen Batterien (UN 3480, UN 3090), bestehen hauptsächlich...
Bei der Sanierung von Asbest können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Daher ist es wichtig Asbestplatten immer Ordnungsgemäß in Plattenbags zu verpacken. Der Plattenbag Asbest Standard erfü...
zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet
zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet
zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet
TTB 1t 1090-1090 Z=750-800mm Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschweißhaken mit Sicherheitsfalle für das Aufhängen und den Transport von Big-Bags.
Merkmale Vier angeschweißte Haken für stabile Aufhängung. Oberflächenbehandlung: RAL 2004 (orange). Schwarz-gelb Sicherheitsstreifen auf dem Ende der Traverse. Haken mit Sicherheitsklappe.
Der Containersack Big Bag von Schäfer Shop Genius ist ein Produkt der Premiumklasse mit maximale Einsatzkomfort und wurde für grösste Belastungen konzipiert. Er hat eine Tragkraft von bis zu 1,5 To...
Big Bag 90x90x90cm Der Big Bag von Feldtmann (90x90x90cm) besteht aus Polypropylen und trägt bis zu 1000 kg und ist damit der ideale Schüttgutbehälter. Der Big Bag ist aus 100% Polypropylen geferti...
Containersack Big Bag weiß Standard Bigbag mit 4 Hebeschlaufen je 30 cm. Oben offen mit flachem Boden. Mit Dokumententasche DINA4. Zum Einsatz in der Bauindustrie. Ideale Verpackungsmöglichkeit für...
Big Bag Car® Transportwagen mit Traglast 1.000 kg Der Big Bag Car® ist die praktische Lösung, um zuverlässig, schnell und einfach bis zu 1.000 kg an Material per Beladewagen an den gewünschten Ort ...
Große Sporttasche aus 2-Lagen-Material. 2-Wege Reißverschlüsse, breiter Schultergurt und extra Fach für deine Schuhe. Maße: 60x43x35 cm. Volumen: 75 Liter.
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern weiss: nimmt nur Kohlenwasserstoffe auf, kein Wasser, ideal zur Aufnahme von Öl auf Wasser oder Gewässern Abmessung: Ø 0,16 x 10 m Schürze: 0,25 m breit ...