Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrobubbles® Premium, Big Bag 250 kg, für VG I, Stahlbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265742
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Pyrobubbles® Premium, Big Bag 250 kg, für Verpackungsgruppe I, Stahlbehälter
  • ideales Füllmittel zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen Batterien (UN 3480, UN 3090), bestehen hauptsächlich aus Siliziumdioxid mit einer durchschnittlichen Korngröße von 0,5 bis 5 mm
  • absorbiert Elektrolyte (BAM getestet)
  • geringe Wärmeleitfähigkeit sowie elektrisch isolierend
  • nicht brennbarer Baustoff (A1, DIN 4101, EN 13501)
  • 100% ökologisch
  • ca. 8-10 mal leichter als Sand, (ca. 230 kg/m³)
  • spezifische Wärmekapazität von nur 0,7 kJ/(kg.k), Porosität von 85 %
  • Lagerfähig, geringe Unterhaltskosten, wartungsfrei und hydrophob
  • Schutz vor Vibration durch Fixierung
  • schwimmen an der Oberfläche von Flüssigkeiten und eignen sich besonders gut für die Bekämpfung von Flüssigkeitsbränden unabhängig von der Polarität
  • sind nach jedem Einsatz wieder aufzunehmen und zum großen Teil wiederverwendbar
  • als poröses Hohlglasgranulat der Baustoffklasse A-,1 zugeordnet (DIN 4102, EN13501)
  • Anwendungsbereiche: zum sicheren Transport von defekten und kritischen Lithium-Ionen-Batterien nach ADR 2019 (SV 376, SV 377, SV 310, P 911)., überall wo brennbare Flüssigkeiten, Metallspäne- und stäube vorhanden sind, wenn es gilt, Schäden durch das Löschmittel zu verhindern, wenn Brandlasten nicht mit Wasser gelöscht werden können/sollen, um eine Dauerisolierung brandgefährlicher Stoffe/Anlagen(-teile) vorzunehmen
  • sind ein von der MPA Dresden (nach DIN EN 3-7) positiv geprüftes Löschmittel, für feste und flüssige brennbare Stoffe (Brandklassen A, B, D und F)
  • zur Verwendung in Verpackungsgruppe I/Stahlbehälter
  • thermische Beständigkeit: <1050°C. Bei höheren Temperaturen beginnen sie zu schmelzen und bilden eine geschlossene und thermisch isolierende Schicht um den Brandherd
Technische Daten:
  • Werkstoff: Siliziumdioxid
  • Breite außen [mm]: 850
  • Tiefe außen [mm]: 1020
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Gewicht [kg]: 250
  • Bestückung: 250 kg Big Bag PyroBubbles
Weitere Informationen:
Breite Außen:
850 mm
Tiefe Außen:
1020 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Werkstoff:
Siliziumdioxid
Gewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, lithium ionen akku behälter, transportbehälter lithium batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.392,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,20*
€ 1.856,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,63*
€ 1.832,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,59*
€ 1.750,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,83*
€ 1.702,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,90*
€ 1.657,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
265741
ab € 132,73*
Ähnlich
k.A.
265740
ab € 203,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.