Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend für Aufputzmontage 84x84x39mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Stromversorgung mit der integrierten Solarzelle oder mit einem 12V DC...
Funk Bewegungsmelder IR 1051/101Der Funk-Bewegungsmelder meldet der Einbruchmeldeanlage einen Einbruch. Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt bidirektional auf einer Frequenz von 868 MHz. Der ...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT A 17181für Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Sc...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT A 17181 WWMfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatische...
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sens...
Renkforce 1296307 Decke,Einbau PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20 Deckeneinbau-Bewegungsmelder 360° Weiß Reichweite max. 6 m Schaltet bis 1200 W Zeiteinstellung: 10 s bis 7 min Für den Einb...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 280 MasterLINE mit Fernbedienung, Busch-Wächter® 280 MasterLINE inkl. IR Handsender Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebeweg...
IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Anspr...
Bewegungsmelder elfenbein weiß 6225/1.0-82Bewegungsmelder für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigke...