Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL ST 602819 Infrarotsensor Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL ST 602819 Infrarotsensor Kabelgebunden Weiß
STEINEL ST 602819 Infrarotsensor Kabelgebunden Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23870551
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     602819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus. Der Infrarot-Wandsensor IS 240 DUO mit einem 240° Erfassungswinkel ist die optimale Lösung für die Überwachung von großen Hausfronten und Außenecken. Denn der IS 240 DUO ist mit zwei, in einem speziellen Winkel zueinander angeordneten, hochempfindlichen Infrarotdetektoren ausgestattet und dadurch in der Lage, Flächen bis zu 230 m2 lückenlos zu überwachen. Wird der Sensor an Außenecken montiert, kann er mit seinem großen Erfassungswinkel einen besonders großen Bereich abdecken, wodurch die Investition in einen zweiten Sensor eingespart werden kann. Der Erfassungsbereich kann mit den beiliegenden Abdeckblenden bedarfsgerecht einschränkt werden. Die individuelle Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle erfolgt über einen leicht zugänglichen Drehregler. Dank des großzügigen, übersichtlichen Anschlussraums ist der Infrarot-Bewegungsmelder IS 240-DUO einfach und schnell an der Wand oder an der Ecke montiert – der passende Eckwandhalter dafür ist inklusive. Die Zuleitung kann Auf- oder Unterputz erfolgen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 100 x 90 mm
Maximale Reichweite
12 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Entdeckungswinkel
240 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.