System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m StandardSystem 55AnthrazitMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Sch...
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BTSystem 55Reinweiß seidenmattMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit Sys...
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 mStandardAnthrazitMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm...
Digital. Vernetzt. Intelligent. Ob als erhabener „Leuchtturm“ im Garten oder als vernetzte Funktionsgruppe entlang der Einfahrt – auch in der Ausführung als Wegeleuchte ist das elegante Cubo-Design...
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 mStandardFarbe AluMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm...
Bewegungsmelder BWM Bewegungsmelder zur Erfassung der Anwesenheit von Personen im Raum. Wandmontage AP (Kabeleinführung oben oder unten) oder Montage auf UP-Dose 55 mm (Kabeleinführung hinten).
Extrem hell, äußerst robust und überaus aufmerksam: der Sensor-Strahler LS 150 LED. Mit neutralweißem Licht (4000 K) und 1375 lm Lichtleistung bei 14.7 W Leistungsverbrauch eignet sich der Strahler...
Signalausgang: 2 Relaisausgange, Schaltungsart: aktiv/passiv, Anschluss: Steckschraubklemmen 4-polig und 2-polig , 8 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 12 ... 36 V DC , 1...
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m StandardStandardReinweiß glänzendMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3...