Bewegungsmelder JUNG HOME BT ME 17181 WU ATfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur in Innenräumen ...
Kombi-Bewegungsmelder, 2300W/1150VA, 3-Draht, Reichweite bis 10 m, Zentralplatte 50 x 50 mm, Tastereingang für manuelles Schalten 3-Draht Erfassungswinkel 180° Zeit 10 Sekunden bis 12 Minuten und I...
Im Design System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet. Mit integriertem B...
Kombi-Bewegungsmelder, 2300W/1150VA, 3-Draht, KLEIN SI, weiß Tastereingang für manuelles Schalten Erfassungswinkel 180° Reichweite von 6 bis 10 m einstellbar Zeit von 10 bis 720 Sekunden einstellba...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT ME 17182 ATBestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des ...
Elektronik, Busch-Wächter®, Sensor-Komfort, Sensor-Komfort II, Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Selectlinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und H...
Kombi-Bewegungsmelder, 2300W/1150VA, 3-Draht, KLEIN SI, reinweiß Tastereingang für manuelles Schalten Erfassungswinkel 180° Reichweite von 6 bis 10 m einstellbar Zeit von 10 bis 720 Sekunden einste...
Im Design System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet. Mit integriertem B...
- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage - Bewegungserfassungsbereich horizontal 360° - Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe) - Reichweit...
Busch-Wächter 180 UP alpinweiß 6122/10-214Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Reflex SI/SI Linear