Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben / Timeguard Bewegungsmelder , 82 mm, Ø 6mm, Reichweite 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2754728
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     STFM360
EAN/GTIN:
     5012483014288
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Detektortyp = PIR Bewegungsmelder
Sensor-Radius = 6m
Batterie = nicht enthalten
Durchmesser = 6mm
Tiefe = 82 mm
Weitere Informationen:
Detektortyp:
PIR Bewegungsmelder
Sensor-Radius:
6m
Batterie:
nicht enthalten
Durchmesser:
6mm
Tiefe:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: 2754728, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, Theben / Timeguard, STFM360, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,48*
€ 29,94*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 22,78*
€ 31,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.