Passiver Infrarotsensor aus Polycarbonat (PC), schwarz, in einem Gehäuse aus Aluminium , lichtgrau (ähnlich RAL 9006), zur Erfassung von Fußgängern und Radfahrern, die sich in einer Entfernung zwis...
Das Philips Ledinaire Produktportfolio besteht aus einer Anzahl kostengünstiger Leuchten für unterschiedliche Anwendungsgebiete, die der Installateur in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sie zeichn...
VORRATSPACK: Der Pack beinhaltet 24 Alkaline Batterien Typ E-Block mit 9V - besonders langlebig und auslaufsicher - frustfrei und umweltschonend verpackt HIGH PERFORMANCE: ANSMANN Marken-Batterie f...
Der Bewegungsmelder-Brick bietet Dank seiner passiven Infrarot Technik (PIR) eine zuverlässige Bewegungserkennung in Verbindung mit extrem hoher Störsicherheit und lässt sich so perfekt in Lichtsch...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 220 MasterLINE, Busch-Wächter® 220 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsende...
LED Lampe für Schaltschrank, für Clipbefestigung, mit Bewegungsmelder, 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lebensdauer: ...
Schützen Sie einfach und effektiv auch abgelegenste Objekte vor Einbrüchen. Durch das neue Niedrigbandfrequenznetzwerk der Deutschen Telekom ist der Melder auch an Orten online, an denen Mobilfunke...
Steinel Bewegungsmelder Professional IS 2360 WE Ausführung Bewegungsmelder, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max. Reichweite zu einer Seite 4m, ...
Uberwachung per WiFi: Der WLAN-Bewegungsmelder meldet sich via Push-Benachrichtung, wenn sich jemand unerlaubt durch Ihre Raume bewegt. So konnen Sie von uberall eingreifen, Nachbarn informieren od...
Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220 Grad-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose ...