LED Orientierungsleuchte und Taschenlampe, 2-in-1 Funktion Aufladbare LED-Leuchte, mit Bewegungsmelder Als Orientierungslicht oder auch Taschenlampe nutzbar Ideal für alle Wohnräume, Treppen, Flure...
LED-Solar Butterfly 1,5 W mit Bewegungssensor • Licht ohne Kabel • Mit Bewegungsmelder • Vorschaltgerät: LED-Treiber • Erfassungswinkel: 120° • Erfasssungsbereich: 5 m • Mit Schalter • Farbwiederga...
Bewegungsmelder für 24 V AC/DC, für abgehängte Innenraum-Decken, 1 potentialfreier Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei...
Funk-Bewegungsmelder mit Dämmerungsfunktion Serie Frankfurt, weiss AN/AUS-Funktion, Dimmen und Ändern der Farbtemperatur. Mit Dämmerungsfunktion, Betrieb in Verbindung mit dem Steuerungssystem Seri...
Bewegungsmelder 50505Bewegungsmelder mit Sensorkopf (Bohrloch 20 mm), max. 250W bei 220-240V, Erfassungsreichweite ca. 2,5 m, Erfassungswinkel ca. 80°, Schaltzeit 10 Sek. bis 3 Min. einstellbar
Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligke...
• Bewegungsmelder 230 V AC, 1 Schließer 10A 230 V AC (AC1) • Max.-Einschaltstrom 100A - 5 ms • max.-Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA • Glüh- und Halogenlampen-1.000 W • Leuc...