- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich - Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs - Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung - Mischlichtmessung mit einstellba...
Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligke...
ARGUS Bewegungsmelder Innen360°2 Kanal ws CCT570003Deckenbewegungsmelder für den Innenbereich. 360 Grad- Flächenüberwachung. Attraktives flaches Design. Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleu...
Sockel-Nachtlicht mit Bewegungssensor. Produkteigenschaften: Integrierter Licht- und Bewegungssensor. Produktvorteile: Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tagesl...
Elektronik, Busch-Wächter®, AP-Geräte, Busch-Wächter® 110 MasterLINE, Busch-Wächter® 110 MasterLINE Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Handsende...
BURG-WÄCHTER PIR Bewegungsmelder MOTION 2010 Der Bewegungsmelder Motion 2010 ist kompatibel mit der gesamten BURGprotect Alarm-Serie. Mit einem Erfassungswinkel von 100 Grad, einer Erfassungsreichw...
KNX Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. Verwendbar im Bussystem KNX (EIB),...
Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und großer Reichweite. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluores...
Bewegungsmelder, für den Decken-Aufbau, 1200W/200VA, Erfassungswinkel 360°, Reichweite bis Ø 8 m, reinweiß 3-Draht-Gerät 230V/1200W/200VA Ø 115, H 58 Zeit 5/30/120/360 Sekunden über Schiebeschalter...
Bewegungsmelder 120-230 V AC, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Lampenlasten:...
AiO Single Color Bewegungsmelder 12/24 V weiss kabelloser Bewegungsmelder Batteriebetrieb CR2450 wahlweise als Aufbau oder Einbauversion Erfassungsbereich ca. 80° Erfassungsdistanz: max. 3000 mm 49...