Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LUNETTA Hall Sensor L 4058075266780 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder LED LED fest ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A788792
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075266780
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Sockel-Nachtlicht mit Bewegungssensor. Produkteigenschaften: Integrierter Licht- und Bewegungssensor. Produktvorteile: Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor. Plug-and-Play durch EU-Stecker. Energieeffizient durch LED-Technik. Anwendungsgebiete: Schlafzimmer. Kinderschlafzimmer. Gänge / Flure. Nur für Innenraumbeleuchtung.
Features:
LEDVANCE LED Nachtlicht, Leuchte für Innenanwendungen, Warmweiß, Integrierter Bewegungssensor, Lunetta Hall Sensor
Weitere Informationen:
Höhe:
84.0 mm
Länge:
67.0 mm
Farbe:
weiß
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
84.0 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
60.0 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Schlafzimmer + Kinderzimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Erfassungswinkel vertikal:
110 °
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
230
Abstrahlwinkel:
110
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
10 lm
Bauform:
Flach
Produkt-Art:
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Hall-Sensor, Nachtlicht, nachtlicht weiß, automatik schalter, LEDVANCE, LUNETTA Hall Sensor L, Tischlicht, Tischbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 18,78*
7 Tage
67
€ 6,99*
ab € 12,96*
€ 18,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.