Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5653638 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Naturweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C586902
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5653638
EAN/GTIN:
     4064161250557
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte
Sichere Wege dank guter Beleuchtung
Ob auf dem Weg zu Werkstatt, Garage, Eigenheim oder Garten: Eine gute Beleuchtung bringt Sicherheit auf allen Wegen. Die Sygonix Solar-Wandleuchte mit Bewegungsmelder schaltet sich wahlweise bei Dämmerung in den Dauerbetrieb oder leuchtet bei Bedarf, indem sie auf Bewegungen reagiert.Die integrierte LED erzeugt neutralweißes Licht in der Farbe 4000 K - hell, aber nicht aufdringlich. Die Lampe kann über einen Hauptschalter vollständig deaktiviert werden.
Energiesparend und einfach zu installieren
Die Wandleuchte kann auch dort montiert werden, wo kein Stromanschluss vorhanden ist, denn das integrierte Solarmodul liefert die benötigte Energie. Das Gehäuse der Sygonix Solar-Wandleuchte ist aus robustem Kunststoff gefertigt und spritzwassergeschützt nach IP44.Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.
Features:


Lichtfarbe= 4000 K; Naturweiß

Bewegungsmelder & Dämmerungsmelder
Wandmontierbar
Hauptschalter
Kunststoffgehäuse
IP44 (spritzwassergeschützt).
Lieferumfang:
Leuchte + 2 x Schrauben und Dübel + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
210 mm
Akku:
1x 3,7 V (1800 mAh)
Farbe:
schwarz
Breite:
122 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
225 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
200 lm
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
3 V
Anzahl Leuchtmittel:
16
Herstellerfarbe:
Schwarz
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb + Mit Schalter
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Naturweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
503
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 44,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,40*
€ 45,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.