Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzakto...
Aussenwand-Sensorleuchten in moderner Form mit Lichtaustritt oben und unten. Produkteigenschaften: 4 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, stand-by, Einschalten bei Bewegung oder Dä...
Elektronik, Busch-Wächter®, Sensor-Multilinse, Sensor-Komfort II mit Multilinse, Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit v...
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzakto...
Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage. Produktvorteile: Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version). Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker. Anwen...
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzakto...
KNX Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m StandardSystem 55Farbe AluMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melde...
KNX Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m KomfortKomfortFarbe AluMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder)....
IR-Bewegungsmelder EB MD IR4360-24 #086916Die neuen 360°-IR-Bewegungsmelder mit Ø 8 bzw. Ø 24 m Reichweite sind die bequemere Lösung für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Ideal...
HIGH BAY / Stand-alone-Bewegungssensoren mit Schaltkontakt Breite: 115,6 mm, Ausführung: Anwesenheitssensor, Höhe: 39,4 mm, Tiefe: 115,6 mm, Durchmesser: 115,6 mm
Kombi-Bewegungsmelder, KOPP OBJEKT HK 05, 40-400W, 2-Draht, Reichweite bis 10 m, mit Rahmen, 2-Draht-Triac-Technik Erfassungswinkel 180° Zeit von 4 Sekunden bis 4 Minuten Helligkeit einstellbar Wah...