Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA FLOOD 50 W LED Graphit F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE ENDURA FLOOD 50 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 50 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 50 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 50 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 50 W LED Graphit F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95461791
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075239593
EAN/GTIN:
     4058075239593
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Technische Details
Energiequelle
AC
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
1150 g
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
279 mm
Paketgewicht
1233 g
Merkmale
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Graphit
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4500 lm
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
IK-Kodex
IK06
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
120 °
Sensor-Abstand
9 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.