Leistungsstarker 2-in-1 Akkusauger Der Easy 2-in-1 ist ein kabelloser und handlicher Akkusauger, der für maximale Sauberkeit im Haushalt sorgt. Das Gerät kann zur gründlichen Bodenreinigung als kl...
Akku-Staubsauger DCL286FRF, 18V / 1 Akku 3,0Ah + Ladegerät, Zyklon Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 15-100 W. Für eine lange Saugkrafterhaltung nimmt der integrierte Zyklonabschei...
18V • 180 mbar • 0,73 l Starker Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 20-125 W. Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur. Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luft...
Saugroboter - Zuverlässige Reinigung wie von Zauberhand Lassen Sie in Zukunft Staub saugen und sogar wischen. Und zwar vom Grundig Saugroboter VCR 6230 mit 2-in-1-Funktion. Er findet sich dank der ...
Bodenstaubsauger BS 1948 CB blau beutellos, 2in1 Trockensauger, zur Verwendung als Hand- oder Bodensauger, hohe Saugleistung durch Eco Cyclon Technik, umschaltbare Bodenbürste für den individuellen...
beutellos, 2in1 Trockensauger, zur Verwendung als Hand- oder Bodensauger, hohe Saugleistung durch Eco Cyclon Technik, umschaltbare Bodenbürste für den individuellen Einsatz, 2-teiliges Aluminiumroh...
Hochleistungs-Akku-Staubsauger. Sein effizienter, bürstenloser Motor sorgt für eine extrem hohe Saugleistung! Mit dem leicht zugänglich am Rohr verstauten Zubehör ist das Saubermachen denkbar einfa...
All-in-One-OMNI-Station Der DEEBOT X1 OMNI bietet dir mit der branchenweit ersten All-in-One-OMNI-Station ein völlig freihändiges Erlebnis mit vollautomatisierten Selbstreinigungsprozessen. Auto-Re...
Staubsauger mit hoher Saugkraft und einem großen StaubbehälterDieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die...
Ein ebenso ökologischer wie leistungsstarker Staubsauger? Das ist möglich! Der Staubsauger DO7286S von Domo hat die Energieeffizienzklasse A und bringt dabei Höchstleistung. Das Zyklonsystem und di...
Saugroboter - Reinigt Ihr Zuhause und sich selbst Mit dem Grundig Saugroboter VCR 7230 lassen Sie einen echten Profi in Ihrem Zuhause einziehen, der sich sogar selbst reinigt. Denn nachdem er gesau...
Der Bodenstaubsauger ohne Beutel von ProfiCare vereint Energiesparen und gründliche Hausarbeit dank 700 Watt Leistung. Das teure nachkaufen von Staubsaugerbeuteln entfällt dank beutelloser Filterte...