Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-NANO RH1127 Handstaubsauger Blau, Aluminium Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-NANO RH1127 Handstaubsauger Blau, Aluminium Beutellos
Rowenta X-NANO RH1127 Handstaubsauger Blau, Aluminium Beutellos
Rowenta X-NANO RH1127 Handstaubsauger Blau, Aluminium Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100707399
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH1127WO
EAN/GTIN:
     3221616037656
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Variable Energie
Ja
Filtersystem
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
82 dB
Ursprungsland
China
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
3460 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
40 min
Ladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Laufzeit (niedrige Geschwindigkeit)
40 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Stromstecker-Typ
Typ C
Lieferumfang
Bürstenaufsatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2070 g
Breite
245 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
114 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.4 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau, Aluminium
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.