Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Benzinschlauch

  Benzinschlauch  (384 Angebote unter 27.641.741 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Benzinschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Benzinschlauch"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Relaxdays Pumpschlauch 187 cm Länge, Schüttelpumpe zum Umfüllen von Flüssigkeiten, manuelle Handpumpe, transparent (1 Angebot) 
Der praktische Pumpschlauch erleichtert das Umfüllen von Flüssigkeiten aller Art. Der transparente Schlauch aus PVC saugt dank dem befestigten Kupferventil Wasser, Kraftstoff und Co. durch simples ...
Relaxdays
10022544_0
ab € 5,93*
pro Stück
 
 Stück
Benzinschlauch Admi®Petrol B 5/16 x 1/2 Zoll 8,0 x 13,0 mm, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-80-20
ab € 29,31*
pro 20 Meter
 
 Rollen
Benzinschlauch Gummi 12 x 19 mm 5 Meter Spule (1 Angebot) 
Typ DIN 2A (ersetzt TYP ER) E10-beständig (Nicht geeignet für Bio-Diesel!) Seele NBR, CO/CV-Einlage, CR-Aussenschicht Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Temperaturbeständig: -35°C bis +110°C ...
Ramses
4056005037615
ab € 22,23*
pro 5 Meter
 
 Spule
KRAFT813 Kraftstoffschlauch Textilgeflecht DIN 73379 7,5x12,5mm (3 Angebote) 
Werkstoffe: Innenseele: NBR, Umflechtung: Textilgewebe Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +50°C) Medien: handelsübliche...
LANDEFELD
KRAFT 813
ab € 120,93*
pro 20 Meter
 
 Packung
Relaxdays Schüttelschlauch, 240 cm Länge, selbstansaugend, Umfüllen von Benzin & Diesel, Pumpschlauch, transparent (1 Angebot) 
Ob zum Umfüllen von Regenwasser, zum Leerpumpen des Aquariums oder zum Befüllen von Tanks diverser Gartengeräte, der Schüttelschlauch ist vielseitig einsetzbar. Der PVC-Schlauch mit Kupferventil be...
Relaxdays
10045008_0
ab € 6,82*
pro Stück
 
 Stück
Halter für Benzinschlauch/Schrumpfschlauch (1 Angebot) 
Abmessung: (BxT): 490 mm x 243 mm Farbe: lichtgrau
Normfest
7100-002-03
ab € 58,69*
pro Stück
 
 Stück
Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/2 Zoll x 5/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-115-20
ab € 38,72*
pro 20 Meter
 
 Rollen
Kraftstoffschlauch garngeflecht, Typ B 7,5 mm x 2,5 mm, 10 m (1 Angebot) 
Schlauchseele: NBR-Mischung, kraftstoff- und ölbeständig (Nitril-Kautschuk) Garngeflecht: >CO< (Baumwolle) Farbe / Markierung: schwarz / Beschriftung DIN-konform Technische Daten : Temperaturbestän...
Normfest
5897-175-10
ab € 31,26*
pro Stück
 
 Stück
Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/4 Zoll x 1/2 Zoll 7,0 x 12,0 mm, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-70-20
ab € 26,38*
pro 20 Meter
 
 Rollen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/4 Zoll x 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-50-20
ab € 21,12*
pro 20 Meter
 
 Rollen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/4 Zoll x 7/16 Zoll, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-60-20
ab € 23,50*
pro 20 Meter
 
 Rollen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/8 x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-32-20
ab € 10,73*
pro 20 Meter
 
 Rollen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/8 x 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-40-20
ab € 17,98*
pro 20 Meter
 
 Rollen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/8 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-35-20
ab € 12,32*
pro 20 Meter
 
 Rollen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/8 Zoll x 3/8 Zoll, ohne Kupplung, 20 m (1 Angebot) 
Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe,...
KLOTZ Technics
204b-55-20
ab € 22,45*
pro 20 Meter
 
 Rollen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Benzinschlauch
^

Kraftstoffschlauch - Wegbereiter für den Kraftstoff

Die Funktion eines Kraftstoffschlauchs ist eigentlich schnell erklärt: Er sorgt dafür, dass der Kraftstoff vom Fahrzeugtank zum Motor gelangen kann. Dort wird dieser verbrannt und in Antriebsenergie umgesetzt. Mit anderen Worten: Ohne diesen einfachen Schlauch würde überhaupt nichts laufen. Trotzdem schenken die meisten den Kraftstoffschlauch kaum Beachtung. Dabei ist es sehr wichtig, dass gerade hier auf Qualität gesetzt wird. Bei seiner durchaus einfachen Funktion muss er dennoch extremen Anforderungen genügen. Er steht im wahrsten Sinne des Wortes unter Druck, denn der Kraftstoff wird mit hohem Druck durch den Schlauch befördert. Extreme Temperaturunterschiede, vom Minusbereich bis hin zu Temperaturen im dreistelligen Gradbereich, die vom Motor verursacht werden, muss er sehr starke Temperaturschwankungen aushalten. Das Material, das den der Kraftstoffschlauch besteht, muss neben diesen extremen Temperaturschwankungen auch raue Umweltbedingungen verkraften können. Feuchtigkeit, Schmutz und Öl sind nur einige Dinge, die dem Kraftstoffschlauch stark zusetzen. Mechanische Belastungen, beispielsweise durch Vibrationen verursacht, gehören ebenfalls zu den Belastungen, die ein Kraftstoffschlauch abkönnen muss.

Gefahren durch defekte Kraftstoffschläuche

Die Gefahren, die durch defekte Kraftstoffschläuche im Kraftstoffsystem entstehen können, sind gar nicht absehbar. Austretender Kraftstoff stellt eine nicht zu unterschätzende Brandgefahr dar. Im schlimmsten Fall kann der Kraftstoffschlauch abreißen und dadurch erheblichen Schaden anrichten. Deshalb ist es wichtig, dass ein altersschwacher und defekter Kraftstoffschlauch durch einen neuen ersetzt wird. Hierbei ist es nicht nur wichtig, den richtigen Schlauch zu wählen. Auch die Befestigung spielt eine wesentliche Rolle für die Sicherheit.

Der richtige Schlauch für den richtigen Kraftstoff

Neben einer Beständigkeit gegenüber den eben erwähnten Einsatzbedingungen muss der neue Kraftstoffschlauch auch für die eingesetzte Kraftstoffart geeignet sein. Nicht alle Kraftstoffschläuche sind auch für alle Arten von Kraftstoffen geeignet. So sind beispielsweise nicht alle Kraftstoffschläuche beständig gegen Biokraftstoffe oder bestimmte Zusätze im Superbenzin E10. Auf eine entsprechende Verwendbarkeit sollte hier unbedingt geachtet werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für die entsprechenden Verbindungsstellen und Dichtungen (zum Beispiel O-Ringe oder Ähnliches), die eventuell ebenfalls ausgewechselt werden sollen.

Was ist bei der Montage zu beachten gilt

  • Kraftstoffschläuche sind mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich. Es ist besonders wichtig, diesen auch richtig auszuwählen. Ein Kraftstoffschlauch mit einem zu hohen Innendurchmesser könnte undicht werden oder von der Anschlussstelle rutschen. Besitzt er einen zu geringen Durchmesser, wird er gegebenenfalls mechanisch überbelastet und beschädigt.
  • Der Betriebsdruck ist ein weiterer wichtiger Faktor. Er darf keinesfalls überschritten werden. Viele Kraftstoffanlagen bzw. Kraftstoffpumpen erzeugen recht hohe Betriebsdrücke, die der Kraftstoffschlauch aushalten können muss.
  • Die Betriebstemperaturen und somit Einsatztemperaturen wurden bereits erwähnt. Hier ist auf eine entsprechende Temperaturbeständigkeit der eingesetzten Kraftstoffschläuche zu achten. Um den Schlauch nicht thermisch zu überlassen, sollte er in ausreichendem Abstand zu heißen Motorteilen verlegt werden.
  • Oft verschätzt man sich mit der benötigten Länge des Kraftstoffschlauchs. Häufig muss er in zahlreichen Ecken und Winkeln und um verschiedene Bauteile herum verlegt werden. Deshalb ist es wichtig, ihn in einer ausreichenden Länge zur Verfügung zu haben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.