Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauch Admi®Petrol B 1/4 Zoll x 7/16 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Benzinschlauch Admi®Petrol B 6,0 x 11,0 mm / 20 m
Benzinschlauch Admi®Petrol B 6,0 x 11,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz204b-60-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     204b-60-20
EAN/GTIN:
     4006918382609
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Ölschlauch

Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B ist elektrisch leitfähig und geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselkraftstoffe, auch für E10 Kraftstoff. Wiederum nicht geeignet ist der Schlauch Admi®Petrol B für Bio-Diesel.


Produktbeschreibung:

  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: Textilumflechtung, schwarz
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
B
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
7/16 Zoll - 11 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/4 Zoll
Norm DIN:
DIN 73379 B
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +120 °C
Typ:
Treibstoffschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,173* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
204b-32-20
ab € 10,69*
Ähnlich
KLOTZ Technics
204e-32-20
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.