Hohe Ströme sicher und berührungslos messen Messung von kleinen Strömen (Kfz, Photovoltaik, Industrie) Gleich- und Wechselstrommessung bis 600 A Spannungsmessungen bis 600 V (AC / DC) Widerstandsme...
Das TRUE RMS Digital-Multimeter im ergonomischen 2K-Gehäuse meistert die anspruchsvollsten Messaufgaben im Elektrohandwerk, der Industrie, im Service und in der Heizungs-Lüftung-Klima-Technik. Feat...
beleuchtete 4-stellig LCD-Anzeige (6.000 Punkte) · präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA · ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten ...
Nur 130 g leicht und 12 mm tief, modernes Geräte-Design Passt inklusive Zubehör in jede Westentasche Grundmessarten für Spannung, Widerstand, Frequenz und Kapazität Messwertspeicher HOLD Automatisc...
mit beleuchteter 4-stelliger LCD-Anzeige (6000 Punkte) mit Bargraph · Durchgangsprüfung über rote LED und Summer · Diodenprüfung · AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung · niedrig...
Gleich- und Wechselspannung bis 600 V · Gleich- und Wechselstrom bis 10 A · Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatischen Messbereichschutz · Durchgangstest · Diodentest · Widerstand bis 20 M...
mit Logging-Funktion und Bluetooth-Schnittstelle4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) mit Bargraph · erweiterter Strommessbereich über optionalen flexiblen AC-Stromzangenwandler BENNING ...
Robustes, handliches und präzises TRUE RMS Digital-Multimeter für alle anspruchsvollen Messaufgaben in der Industrie und im Handwerk. Überwachen, speichern und teilen Sie die Messwerte zur weiteren...
3¾-stelliger LCD-Anzeige (4200 Punkte) und Stromzangenaufsatz · mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige · automatische und manuelle Bereichsumschaltung · mit integriertem Messwertspeiche...
Digital-Stromzange-Multimeter CM 2-1 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne...
Ideal zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten PV-Systemen gemäß VDE 0126-23 sowie zur Prüfung von thermischen Solaranlagen. Features: Solare Einstrahlungsmessung i...