Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 7-2 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 60000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X925382
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044690
EAN/GTIN:
     4014651446908
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das TRUE RMS Digital-Multimeter im ergonomischen 2K-Gehäuse meistert die anspruchsvollsten Messaufgaben im Elektrohandwerk, der Industrie, im Service und in der Heizungs-Lüftung-Klima-Technik.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
Inkl. Tasche + Silikonmessleitungssatz (rot/schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschlaubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze + Temperaturführer K-Typ + Batterien (3x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03) + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
193 mm
Länge:
51 mm
Breite:
89 mm
Gewicht:
420 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 10 mF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 1 MHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.03 %
Anzeige (Counts):
60000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Benning, MM 7-2, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,58*
€ 227,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,24*
€ 227,38*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 203,75*
€ 227,41*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 204,07*
€ 227,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 228,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.