Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING MM 3 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING MM 3 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
BENNING MM 3 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77703772
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044029
EAN/GTIN:
     4014651000537
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 300V
DC Spannungsrange
0.001 - 600 V
AC Spannungsrange
0.001 - 600 V
AC Stromreichweite
0.0000001 - 20 A
DC Stromreichweite
0.0000001 - 20 A
Widerstandsreichweite
0.1 - 20000000 Ohm
Kapazitätsreichweite
0.0001 - 200000 nF
Frequenzreichweite
0.001 - 200 kHz
Kontinuitätscheck
Ja
Diodentest
Ja
Alarm
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
340 g
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
4 Ziffern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 190,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044028
€ 116,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.