Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Aufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. xxx Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Gumm...
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 2 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), ...
Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszüge...
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, Farbe lichtgrau/kardinalrot Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag Der mobile Beistellschrank PFA ist das Eins...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 04|B1100 x T520 x H1235/1345/1895 mm|Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochun...
Beistellschrank Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben Höhe x Breite x Tiefe 1000 x...
Schrank gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion mit auf kugelgelagerten Teleskopauszügen ausziehba...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 04|B650 x T520 x H1110/1220/1770 mm|Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung...
Beistellschrank PFA, 2 Universalschubladen, 1 HR-Schublade, Farbe lichtgrau/oxfordblau Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmo...
Abrollrand, hintere und seitliche Aufkantung aus Stahl in Korpusfarbe, verhindert das Herunterfallen von Gegenständen, selbstklebend, Maße (B x T): 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellb...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellb...
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 8 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), ...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Aufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. xxx Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Gumm...