Sonnenkönig Secco Forte 450 Bautrockner 460 W 1.87 l/h Hellblau,Hellgrau Sonnenkönig Secco Forte 450 Bauentfeuchter Stapelbar Direktablauf Anzeigedisplay Die Bauentfeuchter sind bestens geeignet fü...
Leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeuchter/Bautrockner zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum be...
Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 580 , bis 40 l in 24 h Dieser Luftentfeuchter mit einer Leistung von bis zu 40 l in 24 Stunden ist serienmäßig mit einem 1 kW Heizelement ausgerüstet Durch die hohe...
Sonnenkönig Secco Forte 500 Bautrockner 600 W 2.08 l/h Hellblau,Hellgrau Sonnenkönig Secco Forte 500 Bauentfeuchter Stapelbar Entfeuchtunsleistung: 50 l/Tag* Direktablauf Die Bauentfeuchter sind be...
Unicraft 6262051 Luftentfeuchter LEF 51 S Geeignet zum Trocknen von Gebäuden, feuchten Räumen z,B, nach Wasserschäden oder auf Baustellen Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung Fahrba...
Unicraft 6262071 Luftentfeuchter LEF 71 S Geeignet zum Trocknen von Gebäuden, feuchten Räumen z,B, nach Wasserschäden oder auf Baustellen Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung Fahrba...
Wilms-Komfort-Luftentfeuchter KT 830 , bis 75 l in 24 h Das Profigerät mit besonders hoher Leistung von bis zu 75 l in 24 Stunden Dieser Kondenstrockner ist wie alle Geräte durch die großen Räder l...
Hochleistungs-Bautrockner WDH-1200HT mit einer Entfeuchtungsleistung bis 120 Liter/Tag. Spannung 220-240V / 50 Hz Luftumwälzung: ca. 850 m³ / h Abmessung: HxBxT 1.100 x 586 x 436 mm Gewicht: 64 kg ...
Unicraft 6262091 Luftentfeuchter LEF 91 S Geeignet zum Trocknen von Gebäuden, feuchten Räumen z,B, nach Wasserschäden oder auf Baustellen Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung Fahrba...
TOOLCRAFT OL50-BD056CES Luftentfeuchter 80 m² 545 W 50 l/Tag Grau-Weiß Luftentfeuchter/Bautrockner 80 m² 545 W, grau 50 Liter pro Tag Umweltfreundliches Kältemittel R290 Geräuscharm ≤52 dB(A) Mit M...
Für die beschleunigte Trockung von Teppichböden nach der Nass-/Feuchtreinigung. Der Bautrockner ist mit einem Teleskopgriff für den einfachen Transport ausgestattet. Geeignet ist der Bautrockner au...