Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs - Bautrockner WDH-1200HT bis 120 Liter pro Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs - Bautrockner WDH-1200HT bis 120 Liter pro Tag
Hochleistungs - Bautrockner WDH-1200HT bis 120 Liter pro Tag
Artikel-Nr.:
     3904H-81300006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WDH-1200HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Hochleistungs-Bautrockner WDH-1200HT mit einer Entfeuchtungsleistung bis 120 Liter/Tag. Spannung 220-240V / 50 Hz
  • Luftumwälzung: ca. 850 m³ / h
  • Abmessung: HxBxT 1.100 x 586 x 436 mm
  • Gewicht: 64 kg
    Er ist ideal geeignet für sehr anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie der Einsatz auf Baustellen, sehr großen Räumen und bei akuten Wasserschäden. Für alle Räume, Hallen sowie für den Einsatz im Beruf und beim Hobby
  • Automatische Profi-Defrost-Funktion, Display
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 982,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.086,16*
    € 1.292,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.068,25*
    € 1.271,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.034,88*
    € 1.231,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.010,03*
    € 1.201,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 982,45*
    € 1.169,12
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    k.A.
    WDH-500-AH
    ab € 561,62*
    Ähnlich
    k.A.
    WDH-C03W
    ab € 220,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.