Mobile Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehause. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und b...
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker a...
Die flexible HyCell Werkstattlampe ist die ideale Leuchte bei der Arbeit. Die helle COB-LED leuchtet extrem hell und ist äußerst langlebig. Durch das kompakte, leichte und handliche Design passt di...
Einspannvorrichtung Tragegriff TRUEVIEW™-Leuchttechnologie 3 Leuchtstufen – 5 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1000 Lumen und ersetzen 250-W-Halogenlampen Schockresistentes Lampenglas üb...
LED-Arbeitsleuchte Thorsman 55 LED, starkes Tageslicht im kleinen Format. Ideal für mittlere Arbeitsbereiche in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arb...
Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion "JobLux 90 LED Focus" Ausführung: Mit einer ausfallsicheren und hellen 3 W-PowerLED als Hauptlicht · Kein Lampenwechsel mehr · Leuchtdauer 10 h · Für höchste Leu...
LED-Baustrahler 50 W Ausführung: Gehäuse aus verstärktem Aluminium-Druckguss, mit Sicherheitsglas, hochwertige Marken-LED für großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 120°. Im Stahlrohrrahmen mit ...
Mobiler LED-Strahler, 30 Watt, 2500 Lumen Der Mobiler LED-Strahler ist bestens geeignet, wenn es um eine großflächige Ausstrahlung von Räumen, Hallen oder Freiflächen geht. Mit einem großen Abstrah...
AccuLux 1500 LED Baustrahler 15W 1500lm 447441 3 Leuchtstärken Stoß- und spritzwassergeschützt 2 Haftmagnete USB-Ausgang AccuLux 1500 LED ist eine Ladbarer Arbeitsstrahler mit 15 W Power LED für dr...
Hybrid Arbeitstrahler - 47W 5500lm 5000K IP54 - Baustellentauglich 230V AC oder 18V Akku Betrieb mit Notlichtfunktion. Funktioniert mit Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo). ...