Professionelles Testgerät für Ihre Autobatterie - 12V/24V Dieses handliche Testgerät dient zur Kontrolle der Batteriespannung. Sekundenschnell kann bei 12V oder 24V Batterien die aktuell gemessene ...
Anwendung: Schnelle Diagnose des Ladesystems und des Spannungszustandes der Batterie Messbereich 6 und 12 Volt zur Anwendung an Pkw und Motorrädern Made in Germany Abmessungen / Länge: 333 mm Netto...
geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien) automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung zum schnellen ...
Zuverlässiges und kompaktes Testgerät für Akkus & Batterien Der handliche Batterietester im Taschenformat funktioniert ohne Batterie oder sonstige Stromzufuhr. Damit ist er jederzeit einsatzbereit,...
BGS DIY 63503 Digitaler Batterietester 1,5 V 9 V Beschreibung: praktischer und benutzerfreundlicher Batterietester geeignet für handelsübliche Batterien, Akkus und Knopfzellen wie AAA, AA, A, R03, ...
Sekundenschnelle Ermittlung und Anzeige der Restspannung - Unkomplizierte Bedienung: Das Messen erfolgt kinderleicht durch Andrücken oder Einlegen an die vorgesehene Stelle
Easy Work Batterietester - Batterietester mit großem Display, für Prüfung der Kapazität der Mono, Baby, Mignon, Blockbatterien und Knopfzellen 1,55 V Tester for batteries Testeur de batterie Tester...
Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und präzise Ergebnisse. Die dynamische Widerstandsmessung minimiert die Entladung der Batterie und zeigt ein unverfälschtes Ergebnis an. Lieferumfa...
zur Prüfung von Fahrzeugbatterien, Lade- und Anlasssystemen geeignet für 12-V-Batterien mit Kaltstartstrom 200 - 1000 A 3-stellige Digital-Spannungsanzeige Batteriezustand wird über 3 LED ausgegebe...
FLUKE BP500 | Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 3000mAh Ersatz- bzw. Reserve-Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (7,4 V, 3000 mAh) für Batterietester der Serie Fluke 500.
Mit dem InLine® Universal-Batterietester können Sie den Ladezustand handelsüblicher Batterien und Akkus überprüfen. Über 12 unterschiedliche Batterie-Typen können getestet werden. Nach Einlegen der...
Ausführung: zur Diagnose des Ladesystems und des Spannungszustandes der Batterie an Pkw und Motorrädern Messbereich 6 und 12 Volt bis 1000 CCA gut ablesbare Skala, ausgelegt auf 100 Ampere