Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchsch...
ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, pr...
Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Audio-Geräte, elektronisches Spielzeug, Taschenlampen etc. - Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der ...
Procell Intense Power Mono D Die Procell Alkaline Intense Power ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energiev...
Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch mit dem Extra an Power Mit einer langanhaltenden, präzisen und sehr hohen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für anspruc...
Varta High Energy Mono / LR20 1,5 Volt Batterie 1 Stück lose Ware Die kraftvolle VARTA – für energiehungrige Geräte mit hohen Energie Anforderungen 20 Stück lose Alkaline Batterien in Platikverpack...
Die Batterien haben eine Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren. Technische Daten Batterie: System: Zn-MnO2 Alkaline Nennspannung: 1,5 V Kapazität C: 17000 mAh Entladung mit hohem Widerstand Zulässiger...