| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65VA4020 Herst.-Nr.: Va4020 EAN/GTIN: 4008496356447 |
| | |
|
| | |
| Die Batterien haben eine Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren. Technische Daten Batterie: System: Zn-MnO2 Alkaline Nennspannung: 1,5 V Kapazität C: 17000 mAh Entladung mit hohem Widerstand Zulässiger Temperaturbereich: -20 Grad bis +50 Grad Volumen: 51,3 ccm Haltbarkeit Codierung: 10 Jahre, Unter Berücksichtigung des typischen Verlustes der Kapazität bei Lagerung und Anwendung. einzeln im Folienbeutel verpackt Weitere Informationen: | | Art: | Batterie | Größe: | R20 | Bezeichnung: | D Mono LR20 | Inhalt: | 1 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, varta alkaline batterien d, batterie d, varta batterie d, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Hilfsmittel für Küche & Haushalt, VARTA, Batterien und Akkus, Batterie, Batterien, Varta Batterie, Varta Batterien, D Batterien, R20 Batterien, R20 Batterie, R 20 Batterien, R 20 Batterie, Alkaline, Mono, Monobatterie, MN1300, LR20, MN 1300, LR 20, R20, R 20 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 4,98* | ab € 1,07* | € 1,57* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,86* | € 2,36* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,58* | € 2,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,75* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|