Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie. Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bi...
ER14250 Lthium Batterie 1/2 AA 3,6 Volt 1200mAh, auch passend als Ersatzbatterie für die HCB ER14250M 1/2AA 3,6V Die neue Lithium ER14250 1/2 AA Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 1200m...
Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie. Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bi...
Lithium-Batterie, LS 14500 CNR, Saft Features * Hermetische Glas-Metall-Dichtung * Nicht brennbarer Elektrolyt * Anerkennung von Komponenten durch Underwriters Laboratories (UL)
Die Lithium Thionylchlorid AA-Zelle von Ultralife. Alternativartikel zu Saft LS 14500, 145000, SL 760, SL 760 S. Geringe Selbstentladung, hohe Energiedichte, Stahlgehäuse, für Einsatz-Temperaturen ...
VOLTCRAFT Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6 V 1200 mAh 1 St. VOLTCRAFT LITHIUM BATTERIE 1/2 AA Temperaturbereich -55 bis +85 °C VOLTCRAFT Lithium-Batterien erfüllen höchste Qualitätsansprüche und...
Diese Saft Lithium Batterie LS14500 von der Firma Saft wird häufig als Batterie für Körperwaagen eingesetzt. Die Batterie wird ohne Lötfahne geliefert. Batterietype: Li-SOCI2, Size AA LS14500Techni...
ER14505 Lithium Batterie AA Mignon, Batterie mit 3,6 Volt LS14505 bis zu 10 Jahre lagerfähig, Lithium nicht aufladbar ✓ hohe Zuverlässigkeit, unter den optimalen Bedingungen kann sie über 10 Jahre ...