Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Lötfahne
Lithium-Batterie, 3.6 V, LR6, AA, Rundzelle, Lötfahne
Artikel-Nr.:
     4502-26A7354
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS 14500 CNR
EAN/GTIN:
     4099891652302
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Lithium-Batterie, LS 14500 CNR, Saft Features * Hermetische Glas-Metall-Dichtung * Nicht brennbarer Elektrolyt * Anerkennung von Komponenten durch Underwriters Laboratories (UL)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Anwendung:
Back-Up-Systeme, Messgeräte, Alarm-&Sicherheitssysteme, Echt
Ausführung:
Rundzelle
Durchmesser:
14.5 mm
Größe:
AA
Höhe:
50.3 mm
IEC-Bezeichnung:
LR6
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Nennkapazität:
2.6 Ah
Nennspannung:
3.6 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6v 2600mah, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 3,6566*
€ 5,4066*
1
€ 8,95*
ab € 3,65*
€ 5,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,21*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 7,59*
2
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.