| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501863700000 Herst.-Nr.: ER14505 EAN/GTIN: 4020634813636 |
| |
|
| | |
| - ER14505 Lithium Batterie AA Mignon, Batterie mit 3,6 Volt
- LS14505 bis zu 10 Jahre lagerfähig, Lithium nicht aufladbar
- ✓ hohe Zuverlässigkeit, unter den optimalen Bedingungen kann sie über 10 Jahre Leistungszeit ermöglichen, niedrige Selbstentladungsrate von ca. 1%
- ✓ durch Ihren inneren Aufbau ist sie hervorragend geeignet für alle Anwendungen mit niedrigen Entladeströmen (Fernsteuerungen, CMOS Memory Backup, Messgeräte, PC realtime clocks, Medizinische Geräte, Gasmessgeräte, Alarmsensor und sonstige
- ✓ System Lithium Thionyl Chloride Battery Einweg, Spannung 3,6 Volt Kapazität 2400mAh, Abmessungen 50,5x14,5mm, Zellengröße 1/2AA Mignon AA, Capacity: 2,4Ah (@2mA Discharge Current to 2.0V Cut-off, +23°C), ISO9001 Certified, UL Certified MH20555
LS14505, ER14505 Lithium Batterie AA Mignon 3,6 Volt 2400mAh Die neue Lithium ER14505 Mignon AA Size Standard Batterie mit 3,6 Volt und bis zu 2400mAh Kapazität. Sie hat eine Länge von 50,5mm und einen Durchmesser von 14,5mm bei einem Gewicht von gerade mal 22Gramm. Bis zu 10 Jahre Lagerfähig, Einweg-Lithium Batterie nicht wiederaufladbar. Standard Entladestrom 2mA, max. empfohlener Entladestrom 200mA. Sie zeichnet sich durch eine hohe Betriebsspannung aus und gewährleistet eine größtmögliche Stabilität. Zusätzlich glänzt sie durch ihren breiten Temperaturbereich von bis zu -55 Grad °C bis +85 Grad °C. Durch alle die Features wir eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit vorausgesagt, unter optimalen Bedingungen kann sie bis über 10 Jahre Leistungszeit ermöglichen. Sehr niedrige Selbstendladungsrate von ca. 1%. Durch Ihren inneren Aufbau ist sie gerade hervorragend geeignet für nahezu alle Anwendungen mit niedrigen oder sehr geringen Entladeströmen wie z.B. Fernsteuerungen, CMOS Memory Backup, Messgeräte, PC real-time clocks, Medizinische Geräte, Gasmessgeräte, Alarmsensor und sonstige elektronische Geräte mit geringen Belastungen. Technische Daten Model: ER14505 Mignon AA Size IEC ER14505 Lithium Battery: System Lithium Thionyl Chloride Batterie Einweg, Spannung 3,6 Volt Kapazität 2400mAh, Abmessungen 50,5x14,5mm, Zellengröße 1/2AA Mignon AA, Gewicht 11 Gramm, Standard Discharge Current: 2mA Capacity: 2,4Ah (@2mA Discharge Current to 2.0V Cut-off, +23°C), ISO9001 Certified, UL Certified MH20555 Maximum recommended current under continuous discharge 100mA Maximum recommended current under pulse discharge 200mA Nicht wiederaufladbar, die Batterie kann Auslaufen, Feuer fangen oder explodieren wenn sie geöffnet, beschädigt, kurzgeschlossen, geladen, nachgeladen oder mit anderen Batterien zusammen gemischt wird! Do not recharge! May leak, flame or explode if dissambled, shorted, charged, connect together, mixed with used or other batteries |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium aa batterie 3,6v 2.4 ah, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v |
| | |
| |