Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xeno LI AA 2400mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xeno LI AA 2400mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium
Xeno LI AA 2400mAh 3.6V Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     133-23501
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23501
EAN/GTIN:
     4040849235016
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Lithium-Thionylchlorid-Batterie Xeno XL-060 F - AA (ER14505) - 3,6V 2400mA - max. Dauerstrom: 100mA - max. Puls Strom: 200mA - Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C Xeno Bezeichnung: XL-060F
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 50.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Produktfarbe
Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
17.6 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 133
2
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,58*
€ 8,16*
5 Tage
315
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,81*
€ 12,86*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,58*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.