LED Signalleuchte, 58802411, Barthelme LED-Signallampe mit fest integrierten LEDs. Durch den Einsatz von LED-Technologie ist die Signallampe robust und stoßfest und hat einen geringen Stromverbrauc...
Barthelme 52032811 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 52032811 LED-Signallampe Snap-In LED-Signallampe zur schnellen Montage z. B. in Anzeigetableaus. Die Snap-In-LEDs können innerhalb kürzester Zeit in...
Barthelme 58510211 LED-Signalleuchte Rot 24 V DC/AC 58510211 LED-Signalleuchte rechteckig 18 x 24 mm IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen An...
Barthelme 58520211 LED-Signalleuchte Rot 24 V DC/AC 58520211 LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40 Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen ...
Barthelme 52052811 LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 52052811 LED-Signallampe Snap-In LED-Signallampe zur schnellen Montage z. B. in Anzeigetableaus. Die Snap-In-LEDs können innerhalb kürzester Zeit in...
Barthelme LED-Signalleuchte BA9s Rot 24 V/DC, 24 V/AC 59092411 Langlebig Energiesparend Robust und schock-unempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb mög...
Barthelme LED-Signalleuchte E10 Rot 24 V/DC, 24 V/AC 59102411 Langlebig Energiesparend Robust und schock-unempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb mögl...