| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1642394-BP Herst.-Nr.: 58500611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barthelme 58500611 LED-Signalleuchte Rot 24 V/AC,24 V/DC 15 mA 58500611
LED Signallampe glanzchrom
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Durchlassstrom I(F): 15 mA · Frontplatten-Stärke: 9 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Rot · Kopf-Durchmesser: 9.50 mm · Kopf-Höhe: 5 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Lebensdauer: 25000 h · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Typ: 58500611 · Wellenlänge: 630 nm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, barthelme led signalleuchte rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2050005407258, Barthelme, 58500611, LED, signalleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,28* | € 6,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,52* | € 6,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,31* | € 31,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|