Sensor,ind,M30x1,5 Stecker DC,pnp,sn=15mm,nb BES 516-362-S4-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbe...
Sensor,ind.,5x5x46mm DC,pnp,sn=0,8mm,b BES5163040-I02-C-S49Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeit...
Sensor,ind.,M12x1,Kabel DC,pnp,no,sn=1,5mm,b BES516-300-S262-S4-DUnsere hochdruckfesten induktiven Sensoren halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüber...
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,b BES 516-325-S4-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbe...
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,sn=1,5mm,b BES516-300-S265-S4-DUnsere hochdruckfesten induktiven Sensoren halten einem Druck von bis zu 500 bar stand. Sie sind daher perfekt für die Positionsüberw...
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,sn=4mm,b BES 516-370-S4-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeite...