Ventilator,Lichtsteuerung 19W,180cbm/h,IP34 ECA 120 KFAusführung mit Lichtsteuerung: Mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Die Lich...
Ventilator,Verzög.Schalter 19W,180cbm/h,IP34 ECA 120 KVZAusführung mit Verzögerungszeitschalter: Mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Einschaltverzögerung ca. 50 Sekunden. Nachlaufzeit ca. 6 ...
Ventilator,Verzög.Schalter 21W,61cbm/h,IPX5 ER-APB 60 VZAusführung mit Verzögerungszeitschalter: Einschaltverzögerung ca. 50 sek. Nachlaufzeit ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator ...
Leuchtenklemme 1,5-2,5mm² Die Leuchtenklemme dient als ideales Verbindungselement zwischen massiven und flexiblen Leitern und ist deshalb z.B. bestens für die Installation von Renovierungsfassungen...
EGB Kleinraumventilator KL 100 für die Lüftung kleiner bis mittelgroßer Räume, kugelgelagert, geeignet für Wand-, Decken- und Schachteinbau, Drehzahl 2300 U/min, Anschluss-Ø 100mm, Geräuschpegel 34...
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben ge-richtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorleitrad. St...
Montageart = Montage-Halterung Zur Verwendung mit = Kommerzieller Lüfter von RS Pro Fensterbefestigungskit von RS ProEine Serie von Fensterbefestigungskits für den kommerziellen RS Pro Lüfter mit f...
Helios M1/150 F Kleinraumventilator 230V 260 m³/h Kleinlüfter MiniVent M1/150, mit 2 Leistungsstufen ( 260/220 m³/h), energiesparendem EC-Motor und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6,...
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben gerichtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die schmutzige Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorl...
für die Entlüftung von kleinen Räumen z.B. Bad, Dusche und WC, zur Wandmontage (mit Gleitlager) und Deckenmontage (mit Kugellager) lieferbar mit Nachlaufrelais (stufenlos einstellbar 2 - 23 min.) g...
MC Kleinraumventilator ECA 100 ipro RCH mit Funkempfänger und Feuchtesteuerung Ausführung mit Funkempfänger und Feuchtesteuerung Mit integriertem Funkempfänger 868 MHz und Feuchtesteuerung. Barrier...