| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2159850 Herst.-Nr.: 52200-12115 EAN/GTIN: 4059795006090 |
| |
|
| | |
| Leuchtenklemme 1,5-2,5mm² Die Leuchtenklemme dient als ideales Verbindungselement zwischen massiven und flexiblen Leitern und ist deshalb z.B. bestens für die Installation von Renovierungsfassungen geeignet. Mit dem Anschlussbereich 0,5 mm² – 2,5 mm² klemmt sie außerdem alle unterschiedlichen Anschlussleiter von Jalousien-, Rollladen- oder Markisenmotoren, Fenster- oder Badezimmerlüfter, Heizkesselsteuerungen, Festanschluss von elektrischen Geräten mit flexiblen Anschlussleitungen, Umwälzpumpen etc. Und das alles sogar ohne Werkzeug. Ein einfaches Anschließen des feindrahtigen Leiters auf der Leuchtenseite ist durch müheloses Zusammendrücken der Klemme möglich. Die praktische Prüföffnung ermöglicht außerdem ein problemloses Messen. - Eignung: für feindrähtige und eindrähtige Leiter, - Farbe: grau, - Material: Kunststoff 15 Stück Anzahl Pole 2,0 Menge 15 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 0,043 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |