Übersicht | "Bachlaufschale"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 179,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 206,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 124,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 134,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 142,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 169,28* pro Stück |
| |
Bachlauf Wolga, Edelstahl (1 Angebot) Bachlauf Wolga, Edelstahl Bachlauf aus Edelstahl, moderne gerade Form. Ecke 90° links Material Inox 304, H4 x 48 x 48 cm Ausführung Ecke Links |
|
ab € 121,43* pro Stück |
| |
Bachlaufelement sand, gerade Gerade (1 Angebot) - naturnahe Sandsteinoptik - gerade Technische Daten - Fördermenge max.: 1500 l/h - Gewicht: 3,22 kg - Abmessungen: 750 x 470 x 180 mm Eigenschaften - naturnahe Sandsteinoptik - Form: gerade - als ... |
|
ab € 96,21* pro Stück |
| |
Bachlauf Wolga, Edelstahl (1 Angebot) Bachlauf Wolga, Edelstahl Bachlauf aus Edelstahl, moderne gerade Form. Ecke 90° rechts Material Inox 304, H4 x 48 x 48 cm Ausführung Ecke Rechts |
|
ab € 121,97* pro Stück |
| |
Bachlaufelement sand, Linkskurve Linkskurve (1 Angebot) - naturnahe Sandsteinoptik - Linkskurve Technische Daten - Fördermenge max.: 1500 l/h - Gewicht: 3,14 kg - Abmessungen: 750 x 500 x 180 mm Eigenschaften - naturnahe Sandsteinoptik - Form: Linkskurv... |
|
ab € 96,47* pro Stück |
| |
Bachlauf Wolga, Edelstahl (1 Angebot) Bachlauf Wolga, Edelstahl Bachlauf aus Edelstahl, moderne gerade Form. Material Inox 304, H4 x 30 x 98 cm Ausführung Gerade |
|
ab € 120,83* pro Stück |
| |
Bachlaufelement sand, Quelle Quelle (1 Angebot) - Sandsteinoptik - Quelle Technische Daten - Fördermenge max.: 1500 l/h - Gewicht: 1,74 kg - Abmessungen: 600 x 470 x 180 mm Eigenschaften - naturnahe Sandsteinoptik - Form: Quelle - als Quelle ver... |
|
ab € 96,59* pro Stück |
| |
Bachlauf Wolga, Edelstahl (1 Angebot) Bachlauf Wolga, Edelstahl Bachlauf aus Edelstahl, moderne gerade Form mit Schlauchanschluss 1" Material Inox 304, Edelstahl, H4 x 30 x 98 cm Ausführung Start |
|
ab € 120,77* pro Stück |
| |
Bachlaufelement sand, Rechtskurve Rechtskurve (1 Angebot) - naturnahe Sandsteinoptik - Rechtskurve Technische Daten - Fördermenge max.: 1500 l/h - Gewicht: 3,11 kg - Abmessungen: 750 x 500 x 180 mm Eigenschaften - naturnahe Sandsteinoptik - Form: Rechtsku... |
|
ab € 96,55* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Bachlaufschale | | | Die Bachlaufschale als gestalterisches Element des Bachlaufs
Um den Garten, städtische Park- sowie Kuranlagen mit dem Teichbecken und dem Bachlauf mit gestalterischen Elementen dekorativ in Szene zu setzen, kommt vor allem die Bachlaufschale in Betracht. Im Teichbau bietet die Bachlaufschale gegenüber dem Springbrunnen und Wasserspeier den Vorteil, dass über das stehende Gewässer eines Gartenteichs hinaus das Wasser sich durch die Anlage wunschgemäß in bestimmte Richtungen bewegen lässt. Dies sorgt für Vielfalt und Vitalität im Grünbereich und trägt zur gewünschten Entspannung bei, da fließende Gewässer ein hohes Maß an gesunden negativen Ionen freisetzen.
Flache Ebenen und Gefälle mit Berglandschaften kreieren
Der Wasserdurchlauf durch die Bachlaufschalen lässt sich nicht nur auf flache Ebenen beschränken, sondern mit einer Teichpumpe oder Solarpumpe lässt sich Wasser aus dem Teichbecken oder einem Wasservorratsbehälter durch den Gartenschlauch bis zum höher gelagerten Quellstein transportieren. Auf diese Weise lässt sich eine naturidentische, lebendige Berglandschaft als besonderer Blickfang mit Gefällen und Kurven realisieren, bei der das Wasser durch die einzelnen Bachlaufschalen wie durch eine natürliche Schlucht fließt.
Das Wasser, die Zierfische sowie die Teichbepflanzung im Teich-Pflanzkorb des Beckens profitieren durch den Bachlauf, indem mehr Sauerstoff dem System zugeführt wird. Die natürliche Klärung des die Bachlaufschalen herabfließenden Wassers reduziert die Maßnahmen zur Teichpflege auf ökologische Weise mit dem ansonsten erforderlichen Einsatz von Teichklärern und Anti-Algenmitteln zur Algenverhütung auf ein Minimum.
Auch in der Dämmerung und Dunkelheit perfekt ins rechte Licht gerückt
Der Wasserkreislauf kann für die Dämmerung und Dunkelheit mit den entsprechenden Gartenlampen und Unterwasserstrahlern ergänzt werden. Gastronomische Betriebe und Hotels mit großzügigem Außenbereich können die Bachlaufschalen auf dem Weg zum vorhandenen Teich als Bachlauf installieren, um den Gästen und Kunden eine besonders ansprechende, natürliche und beeindruckende Atmosphäre zu bieten.
Wichtige Auswahlkriterien für den individuellen Bachlauf
Ausführungen in Naturstein-Optik wie Schiefer, die im mehrteiligen Bachlauf-Set neben den Schalen bereits das Solarmodul und die Wasserpumpe integrieren, vermeiden die Anschaffung einzelner Elemente. Schalen aus hochwertigem Kunststoff zeichnen sich durch ihre geringe Gewichtsbelastung, einfache Montage sowie Wetterfestigkeit und UV-Beständigkeit aus und können beliebig kombiniert werden.
|
|