Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachlaufelement sand, Quelle Quelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachlaufelement sand, Quelle
Bachlaufelement sand, Quelle
Bachlaufelement sand, Quelle Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052504162
Suchbegriffe:
Bachlauf
Bachlauf-Set
Bachlaufschale
bachlauf set

- Sandsteinoptik
- Quelle

Technische Daten
- Fördermenge max.: 1500 l/h
- Gewicht: 1,74 kg
- Abmessungen: 600 x 470 x 180 mm

Eigenschaften
- naturnahe Sandsteinoptik
- Form: Quelle
- als Quelle verwendbar
- modular einsetzbar
- ausgestattet mit 32 mm (1 1/4")-Gewinde, Stopfen und Stufenschlauchtülle

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,0241
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,60*
€ 141,134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,3034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,4423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.