Briefumschlag für DIN C4, Format DIN B4, Seitenfalte/Stehboden 40 mm, VE 100 Stk. Umschläge ohne Fenster. Komfortable Haftstreifenverschlüsse zum Verschließen. Varianten mit Seitenfalte und Stehbod...
Briefumschlag für DIN C4, Format DIN B4, fadenverstärkt, Seitenfalte 38 mm, VE 250 Stk. Umschläge ohne Fenster. Komfortable Haftstreifenverschlüsse zum Verschließen. Varianten mit Seitenfalte und S...
Briefumschlag für DIN C4, Format DIN B4, fadenverstärkt, Seitenfalte 40 mm, VE 100 Stk. Umschläge ohne Fenster. Komfortable Haftstreifenverschlüsse zum Verschließen. Varianten mit Seitenfalte und S...
Briefumschlag für DIN C4, Format DIN B4, fadenverstärkt, VE 250 Stk. Umschläge ohne Fenster. Komfortable Haftstreifenverschlüsse zum Verschließen. Varianten mit Seitenfalte und Stehboden für großvo...
Briefumschlag für DIN C4, Format DIN B4, Seitenfalte/Stehboden 50 mm, VE 100 Stk. Umschläge ohne Fenster. Komfortable Haftstreifenverschlüsse zum Verschließen. Varianten mit Seitenfalte und Stehbod...
Briefumschlag Elco Aktenfalten. 50mm Stehboden. Format des Couverts: B4. Grösse (B x H): 250 x 353 mm. Farbe: braun. Ausführung: mit Haftklebung. Papierqualität: Kraft, 140 g/m2. Garantiedauer: 5 J...
Faltentasche B4. Mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandtasche...
Versandtasche Faltentasche B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmas...
Versandtasche B4. Format des Umschlages: 353x250. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Recyclingpapier, Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Masse: 20,7...