Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche B4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltentasche B4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Faltentasche B4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-797506
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     797506
EAN/GTIN:
     4008110797502
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandtasche Faltentasche B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm. Masse: 33 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Höhe:
353
Artikelbezeichnung:
Faltentasche B4
Farbe:
braun
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
33
Breite des Bodens:
40
Breite:
250
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite der Seite:
40
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.