Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7374001 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 7374001 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun
Fellowes 7374001 Briefumschlag B4 (250 x 353 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     505-71600025
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7374001
EAN/GTIN:
     4250414104023
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
B4 (250 x 353 mm)
Produktfarbe
Braun
Papierformat
B4 (250 x 353 mm)
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
430 mm
Dicke
92 mm
Innenmaße (B x T x H)
295 x 378 x 80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 25,52*
€ 35,64*
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 65,34*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 56,70*
€ 74,12*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,90*
€ 39,151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7373501
ab € 0,39524*
Sonstiges
Fellowes
7373601
ab € 7,09*
Sonstiges
Fellowes
7373701
ab € 0,75*
Sonstiges
Fellowes
7373801
ab € 0,64444*
Sonstiges
Fellowes
7373901
ab € 0,64066*
Sonstiges
Fellowes
7374101
ab € 28,79*
Sonstiges
Smartbox Pro
211101225-25
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.