Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schran...
Die Regal-Schrank-Kombination TETRIS WALL ist wahlweise in einer Ausführung mit insgesamt 5 Ordnerhöhen oder in einer Variante mit 6 Ordnerhöhen verfügbar. Im ersten Fall betragen die Gesamtmasse B...
Im Schrank Nevada finden bei 2225 mm Höhe sechs Ordnerhöhen Platz. Den 800 mm breiten und 445 mm tiefen Korpus des Schranks Nevada können Sie durch zwei stabile Holztüren schliessen. Der Schrank Ne...
Cannes Büromöbelprogramm - modern, individuell und professionell Cannes präsentiert sich in strahlendem Look und lenkt mit funktionaler Reinheit den Blick auf das Wesentliche. Die neue Serie verspr...
C+P Büroschrank mit Flügeltüren und Zylinderschloss Ausgewählte Version: 07 - Anthrazit C+P Büroschrank S2000 Classic Preisgünstiger Schrank für alle Arten von Bürobedarf. Sauber verarbeitete, bela...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußb...
Büroschrank Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1000 x 430 mm Konstruktion aus Holz 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden Flügeltür Im Raster von 32 mm verstellbar Mit Bügelgriff verschließbar mit Zylinde...
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußboden...
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußboden...
Die Regal-Schrank-Kombination TETRIS WALL ist wahlweise in einer Ausführung mit insgesamt 5 Ordnerhöhen oder in einer Variante mit 6 Ordnerhöhen verfügbar. Im ersten Fall betragen die Gesamtmasse B...
Im Schrank Nevada finden bei 2225 mm Höhe sechs Ordnerhöhen Platz. Den 800 mm breiten und 445 mm tiefen Korpus des Schranks Nevada können Sie durch zwei stabile Holztüren schliessen. Der Schrank Ne...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 12, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss 4 ...