Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Axiallüfter DC

  Axiallüfter DC  (3.547 Angebote unter 27.603.690 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Axiallüfter DC“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Axiallüfter DC"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
SK Lüfter 21 m3/h (14 Angebote) 
SK Mini-Lüfter, 1 W, 24 V (DC), BHT: 60 x 60 x 25,4 mm
Rittal
3236124
ab € 38,31*
pro Stück
 
 Stück
Sunonwealth Electric
EE40100S1-1000U-999
ab € 1,48*
pro Stück
 
 Stück
Wallair 20100300 Axiallüfter 5 V/DC 5.10 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10 mm (3 Angebote) 
Wallair 20100300 Axiallüfter 5 V/DC 5.10 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 10 mm Niedervolt Axiallüfter Abm. 25 x 25 x 10 mm 5,1 m³/h 5 V Universell für Intervall- und Dauerbetrieb in elektronischen Gerät...
Wallair
20100300
ab € 9,45*
pro Stück
 
 Stück
ARCTIC BioniX P140 (Rot) – 140 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck (6 Angebote) 
BioniX P140 (Weiß) 140 mm PWM PST Gaming Lüfter optimiert für statischen Druck Der BioniX P140 Lüfter verfügt über ein komplett neu entwickeltes Lüfterdesign und ist optimiert für einen hohen stati...
Arctic Cooling
ACFAN00127A
ab € 9,15*
pro Stück
 
 Stück
7F7090243100-EMV-Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 100 m3 (10 Angebote) 
EMV-Filterlüfter für Schaltschrank, Luftleistung 100 m3/h, Betriebsspannung 24 V DC, Betriebsstrom 370 mA, Nennleistung 9 W, Montageausschnitt 177 x 177, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...
Finder
7F7090243100
ab € 165,27*
pro Stück
 
 Stück
5er Pack EUROLITE BF-12 Axiallüfter 12V 80x80x25mm 45m³/h (2 Angebote) 
5er Pack EUROLITE BF-12 Axiallüfter 12V 80x80x25mm 45m³/h Ideal geeignet zum Einbau in bereits installierte Systeme z. B. Cases, Leergehäuse etc. Hohe Verarbeitungsqualität für lange Haltbarkeit Du...
Eurolite
30309250
ab € 16,71*
pro Stück
 
 Stück
eSat r20 22KW SMART Edelstahl gebürstet (2 Angebote) 
Ausstattung ·Ladekabel Typ 2 Spiralkabel 4m ·DC-Fehlererkennung elektronisch, In d.c. >=6mA ·Klimasystem Axiallüfter u. Heizung ·Energiezähler MID-konform (geeicht) ·Schnittstellen WLAN / LAN / Dig...
hesotec electrify
00010101-01
ab € 1.363,44*
pro Stück
 
 Stück
SIPLUS HCS4200 FM4240 Fan Module (5 Angebote) 
SIPLUS HCS FM4240 Fan Module zur Entlüftung von 4 POM4220 SIPLUS HCS4200 - die besonders platzsparende und kostenoptimierte Heizlösung.
Siemens
6BK19424AA000AA0
ab € 194,33*
pro Stück
 
 Stück
Lüfter 120 x 120 x 25 mm, Gleitlager (2 Angebote) 
- 12 V DC - Außenmaß (B x H x T): 120 x 120 x 25 mm - Gelagert - 3 pin Anschlussstecker
Exertis Connect
910180
ab € 4,73*
pro Stück
 
 Stück
ebm-papst
9290904203
ab € 30,77*
pro Stück
 
 Stück
InLine® PoE+ Gigabit Netzwerk Injektor Hub 16 Port (16x PoE+), 1Gb/s, 19" 1HE (Winkel enthalten), Metall, 2 Lüfter (4 Angebote) 
Der InLine® PoE+ Gigabit Netzwerk Injektor Hub ist eine schnelle und flexible Lösung für ein Upgrade des bestehenden Netzwerks auf Power over Ethernet gemäß IEEE 802.3af / IEEE 802.3at, ohne vorhan...
InLine
32316H
ab € 200,32*
pro Stück
 
 Stück
ADDA AD0405LB-G70 AXIAL FAN, 40MM, 5VDC, 4.2CFM, 21DBA, Su (1 Angebot) 
Versorgungsspannung, V DC: 5 V Rahmengröße: 40 mm Geräuschentwicklung: 21 dBA Luftstrom - m3/min: 0.119 m³/min IP-Schutzart: - Art des Lagers: Ball Bearing SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Außentiefe: 1...
ADDA
AD0405LB-G70
ab € 9,12*
pro Stück
 
 Stück
DC-Axiallüfter, 5 V, 15 x 15 x 4.5 mm, 0.72 m³/h, 12 dB, Gleitlager, SEPA, MF15B (1 Angebot) 
DC-Axiallüfter, MF15B05, SEPA Der MF15B05 ist ein Hightech-Miniaturlüfter, der sich für den Einsatz in der Industrie oder im Automobilbereich eignet und trotz seiner geringen Höhe von nur 6,5 mm ei...
Sepa
MF15B05
ab € 14,14*
pro Stück
 
 Stück
ADDA AD0612HB-C70GL Axiallüfter 12 V/DC 29.0 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 20 mm (3 Angebote) 
ADDA AD0612HB-C70GL Axiallüfter 12 V/DC 29.0 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 20 mm Axiallüfter Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 4600 U/mi...
ADDA
776022300
ab € 8,24*
pro Stück
 
 Stück
ARX CeraDyna DC-Axiallüfter, CeraDyna A, 12 V dc / 2.88W, 80 x 80 x 25mm, 3200U/min, 67.5m³/h (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 12 V dc Höhe = 80mm Breite = 80mm Tiefe = 25.4mm Luftdurchsatz = 67.5m³/h Geräuschpegel = 34dB Lüfterdrehzahl = 3200U/min Lagertyp = CeraDyna A ARX DC AxiallüfterDer ARX-Axial...
ARX
FD1280-A0151E3AL
ab € 8,39*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   ..   237   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.