Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARX CeraDyna DC-Axiallüfter, CeraDyna A, 12 V dc / 2.88W, 80 x 80 x 25mm, 3200U/min, 67.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ARX CeraDyna DC-Axiallüfter, CeraDyna A, 12 V dc / 2.88W, 80 x 80 x 25mm, 3200U/min, 67.5m³/h
ARX CeraDyna DC-Axiallüfter, CeraDyna A, 12 V dc / 2.88W, 80 x 80 x 25mm, 3200U/min, 67.5m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-4924449
Hersteller:
     ARX
Herst.-Nr.:
     FD1280-A0151E3AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 80mm
Breite = 80mm
Tiefe = 25.4mm
Luftdurchsatz = 67.5m³/h
Geräuschpegel = 34dB
Lüfterdrehzahl = 3200U/min
Lagertyp = CeraDyna A

ARX DC AxiallüfterDer ARX-Axiallüfter mit Keramiklager hat eine Drehzahl von 3200 U/min. Er hat eine Versorgungsspannung von 12 V dc und Abmessungen von 80 mm x 80 mm x 25,4 mm. Dieser Lüfter bietet kostengünstige Kühl- und Belüftungslösungen ohne Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit. Er verfügt über keramische Lagerinnenringe, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. Dieser Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 2,88 W. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager? Ein Keramiklager ist im Lieferumfang enthalten, das auf beides geprüft wurde, eine kostengünstige Bauweise und eine längere Lebensdauer als ein Standardlüfter mit Kugel- oder Gleitlager. Zu den Highlights gehören der leise und glatte Betrieb und praktisch statisch frei durch sehr geringe Reibung. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich? Standardmäßig ist bei dieser Serie von ARX-Axiallüftern ein Rückspannungsschutz vorgesehen, der sicherstellt, dass keine schädlichen oder potenziell gefährlichen Folgen einer elektrischen Überspannung entstehen. Was ist ein Axiallüfter? Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Anwendungen wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Ermöglicht den axialen Luftstrom sowie Ein- und Ausgang. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Flügel als ein herkömmlicher Kanallüfter oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren. Hinweis Die Leitungslängen liegen zwischen 245 mm ± 10 mm und 295 mm ± 10 mm. Rot ist positiv und schwarz negativ. Der Ausgangsdraht ist entweder weiß oder gelb (sofern vorhanden). Der O/P-Draht wird nur dann angeschlossen, wenn ein Benutzer die Drehzahl des Lüfters messen möchte (1 Umdrehung ergibt im Allgemeinen 1 gepulstes Ausgangssignal).Eigenschaften und VorteileGeräuscharmer Betrieb Höhere Leistung Vollständig hitzebeständig und feuchtigkeitsbeständig Kein Einsatz von Öl als Schmiermittel Geringe Reibung und selbstpolierend Luftstrom: 67,5 m3/hAnwendungenServer-Racks Schaltschränke und Gehäuse Laptop- und ComputertürmeZertifizierungenCE-zertifiziert TÜV-Zulassung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
80mm
Breite:
80mm
Tiefe:
25.4mm
Luftdurchsatz:
67.5m³/h
Geräuschpegel:
34dB
Lüfterdrehzahl:
3200U/min
Lagertyp:
CeraDyna A
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 4924449, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ARX, FD1280A0151E3AL, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.