Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 2 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 15 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 25 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 10 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 4 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 20 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCAEL M10 Sicherungsstrom: 80 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 82mm x 22mm x 10.5mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 11.2mm x 4mm x 9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja