Produktpalette: AMH Series Sicherungsstrom: 500 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 20mm x 20mm x 12mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Strom = 500A Sicherungs Typ = Automotive Betriebsspannung = 80V dc Farbe = weiß Länge = 31.8mm Breite = 22mm Höhe = 10mm Gesamtabmessungen = 31.8 x 22 x 10mm Serie = SBS
Produktpalette: MCAEL M10 Sicherungsstrom: 500 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 82mm x 22mm x 10.5mm Nennspannung, V DC: 80 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCAEY M8 Sicherungsstrom: 500 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 68.5mm x 16.5mm x 10mm Nennspannung, V DC: 70 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja