Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform...
Produktpalette: MAXI 299 Series Sicherungsstrom: 25 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konf...
Produktpalette: MAXI 299 Sicherungsstrom: 30 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Produktpalette: MAXI 299 Sicherungsstrom: 35 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Strom = 20A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = schwarz Länge = 30.5mm Breite = 10.2mm Höhe = 37.1mm Gesamtabmessungen = 30.5 x 10.2 x 37.1mm Serie = 155
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 200 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 41.6mm x 12mm x 8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Strom = 2A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 58V dc Farbe = grau Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gesamtabmessungen = 10.9 x 3.8 x 8.8mm Gehäusematerial = PA ...
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 80 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 7.8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 150 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 150 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 41.6mm x 12mm x 8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja