Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 142.5631.6202 KFZ-SICHERUNG, 200A, 58V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995886
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     142.5631.6202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: BF1
  • Sicherungsstrom: 200 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Größe der Flachstecksicherung: 41.6mm x 12mm x 8mm
  • Nennspannung, V DC: 58 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 200a, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 142.5631.6202, 3995886, 399-5886
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.